Referenser
Sati:PS09051
Rubix:152185

Produktinformation : 08B-1 Z=51 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 3300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 51 |
| ISO-kod | 08b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
386,37 kr Ex moms
/ Styck
482,96 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran