Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B2024
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA06B2024
Rubix:6276303
Tillverkare:857123
EAN:3660338123887

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=24 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1210
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B2 - 24 teeth (1210) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 24 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 61 mm |
| Indikativ diameter | 72.97 mm |
| Yttre diameter | 77 mm |
| Total bredd | 25 mm |
| Kroncirkelns diameter | 77 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,37 kr Ex moms
/ Styck
45,46 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran