Referenser
Sati:PS05022
Rubix:111061

Produktinformation : 06B-1 Z=22 Simplex sprocket
Material C 45 EUNI EN 10083-1*With welded hub: material Fe
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 470 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 22 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,75 kr Ex moms
/ Styck
162,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran