Referenser
Sati:PT14045
Rubix:152557

Produktinformation : 24B-3 Z=45 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 220000 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 38.1 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 24b-3 |
| Material | stål |
| 1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
19 131,13 kr Ex moms
/ Styck
23 913,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran