Kedjehjul i europeisk design Mecaline P28B3045
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P28B3045
Rubix:6348012
Tillverkare:883286
EAN:3660338367038

Dokumenter
Produktinformation : 28B-3 Z=45 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 45 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 28b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Navets diameter | 200 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 656 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran