Referenser
Sati:PT11045
Rubix:109926

Produktinformation : 12B-3 Z=45 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 23200 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 154,00 kr Ex moms
/ Styck
5 192,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran