Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B3039
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B3039
Rubix:6277001
EAN:3660338299964

Dokumenter
Produktinformation : 12B-3 Z=39 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 39 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 39 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 236.75 mm |
| Yttre diameter | 245.1 mm |
| Total bredd | 70 mm |
| Kroncirkelns diameter | 245.1 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,00 kr Ex moms
/ Styck
408,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran