Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B1025
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P05B1025
Rubix:6277713
Tillverkare:865858
EAN:3660338200441

Dokumenter
Produktinformation : 05B-1 Z=25 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 25 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 8 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 25 |
| ISO-kod | 05b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 8 mm |
| Indikativ diameter | 63.83 mm |
| Yttre diameter | 67.5 mm |
| Total bredd | 14 mm |
| Kroncirkelns diameter | 67.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,66 kr Ex moms
/ Styck
149,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran