Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B3015R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B3015R
Rubix:6352016
EAN:3660338405846

Dokumenter
Produktinformation : 12B-3 Z=15 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 15 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 15 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Navets diameter | 71 mm |
| Indikativ diameter | 91.63 mm |
| Yttre diameter | 99.8 mm |
| Total bredd | 70 mm |
| Kroncirkelns diameter | 99.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran