Referenser
Sati:TS12013
Rubix:110602

Produktinformation : 16B-1 Z=13 TL/1610 TL kedjehjul
Taper Bored sprockets for simplex chain to: DIN 8187 – ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 1330 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 25.4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 13 |
| ISO-kod | 16b-1 |
| Material | stål |
| 17,02 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
443,42 kr Ex moms
/ Styck
554,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran