Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B2026
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P24B2026
Rubix:6276813
EAN:3660338301841

Dokumenter
Produktinformation : 24B-2 Z=26 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 26 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 26 |
| ISO-kod | 24b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 30 mm |
| Indikativ diameter | 316.08 mm |
| Yttre diameter | 331 mm |
| Total bredd | 100 mm |
| Kroncirkelns diameter | 331 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 582,02 kr Ex moms
/ Styck
11 977,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran