Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B3017

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B3017
Rubix:6276258
Tillverkare:857188
EAN:3660338124525
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder17
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-3 Z=17 Kedjehjul Triplex för bussning TL 1210


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 17 teeth (1210) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder17
ISO-kod08b-3
Materialc45 stål
Navets diameter34.9 mm
Indikativ diameter69.11 mm
Yttre diameter73.6 mm
Total bredd34.9 mm
Kroncirkelns diameter73.6 mm
174,60 kr Ex moms
/ Styck
218,25 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran