Kedjehjul i europeisk design Mecaline P12B1045
Kedjehjul, pilotborrning, simplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P12B1045
Rubix:6276390
Tillverkare:866052
EAN:3660338202384

Dokumenter
Produktinformation : 12B-1 Z=45 Kedjehjul Simplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 45 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 45 |
| ISO-kod | 12b-1 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 23 mm |
| Indikativ diameter | 273.1 mm |
| Yttre diameter | 282.5 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 282.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
958,73 kr Ex moms
/ Styck
1 198,41 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran