Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B2042
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B2042
Rubix:6348074
Tillverkare:883224
EAN:3660338366413

Dokumenter
Produktinformation : 16B-2 Z=42 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 42 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 42 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 39 mm |
| Navets diameter | 140 mm |
| Total bredd | 70 mm |
| Kroncirkelns diameter | 353 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 604,30 kr Ex moms
/ Styck
9 505,38 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran