Kedjehjul i europeisk design Mecaline P28B2012

Kedjehjul, pilotborrning, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P28B2012
Rubix:6276729
EAN:3660338302688
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch44.45 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder12
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 28B-2 Z=12 Kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 12 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch44.45 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder12
ISO-kod28b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Indikativ diameter171.74 mm
Yttre diameter189.3 mm
Total bredd120 mm
Kroncirkelns diameter189.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran