Kedjehjul i europeisk design Mecaline P28B3028
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P28B3028
Rubix:6276680
EAN:3660338303173

Dokumenter
Produktinformation : 28B-3 Z=28 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 28B3 - 28 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 44.45 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 28 |
| ISO-kod | 28b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 40 mm |
| Indikativ diameter | 397 mm |
| Yttre diameter | 416 mm |
| Total bredd | 180 mm |
| Kroncirkelns diameter | 416 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
37 311,77 kr Ex moms
/ Styck
46 639,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran