Kedjehjul i europeisk design Mecaline P16B2039
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P16B2039
Rubix:6276969
EAN:3660338300288

Dokumenter
Produktinformation : 16B-2 Z=39 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 39 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 39 |
| ISO-kod | 16b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 25 mm |
| Indikativ diameter | 315.67 mm |
| Yttre diameter | 328.8 mm |
| Total bredd | 70 mm |
| Kroncirkelns diameter | 328.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran