Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B2021
Kedjehjul – för Taper Lock, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA06B2021
Rubix:6277581
Tillverkare:857120
EAN:3660338123856

Dokumenter
Produktinformation : 06B-2 Z=21 Kedjehjul Duplex för bussning TL 1008
Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B2 - 21 teeth (1008) - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 21 |
| ISO-kod | 06b-2 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 49 mm |
| Indikativ diameter | 63.91 mm |
| Yttre diameter | 68 mm |
| Total bredd | 22 mm |
| Kroncirkelns diameter | 68 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,38 kr Ex moms
/ Styck
287,98 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran