Referenser
Sati:PD11040
Rubix:152349

Produktinformation : 12B-2 Z=40 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 10400 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 40 |
| ISO-kod | 12b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 072,88 kr Ex moms
/ Styck
1 341,10 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran