Kedjehjul i europeisk design Mecaline P05B2016

Kedjehjul, pilotborrning, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P05B2016
Rubix:6277207
EAN:3660338296581
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch8 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 05B-2 Z=16 Kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 16 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch8 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder16
ISO-kod05b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter10 mm
Indikativ diameter41.01 mm
Yttre diameter44.3 mm
Total bredd20 mm
Kroncirkelns diameter44.3 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran