Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B3012
Kedjehjul, pilotborrning, triplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B3012
Rubix:6277067
EAN:3660338299308

Dokumenter
Produktinformation : 10B-3 Z=12 Kedjehjul Triplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 12 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 12 |
| ISO-kod | 10b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 16 mm |
| Indikativ diameter | 61.34 mm |
| Yttre diameter | 68 mm |
| Total bredd | 55 mm |
| Kroncirkelns diameter | 68 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran