Kedjehjul i europeisk design Mecaline P20B2019

Kedjehjul, pilotborrning, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P20B2019
Rubix:6276331
Tillverkare:866131
EAN:3660338203176
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 20B-2 Z=19 Kedjehjul Duplex


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 19 teeth - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch31.75 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder19
ISO-kod20b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Indikativ diameter192.91 mm
Yttre diameter208.1 mm
Total bredd80 mm
Kroncirkelns diameter208.1 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran