Kedjehjul i europeisk design Mecaline P10B2030
Kedjehjul, pilotborrning, duplex
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P10B2030
Rubix:6276420
Tillverkare:866016
EAN:3660338202025

Dokumenter
Produktinformation : 10B-2 Z=30 Kedjehjul Duplex
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 30 teeth - C45 Steel
Styrkor
Steel
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 30 |
| ISO-kod | 10b-2 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 20 mm |
| Indikativ diameter | 151.87 mm |
| Yttre diameter | 158.8 mm |
| Total bredd | 45 mm |
| Kroncirkelns diameter | 158.8 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran