Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA10B3021

Kedjehjul – för Taper Lock, triplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA10B3021
Rubix:6351080
Tillverkare:857241
EAN:3660338125041
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder21
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 10B-3 Z=21 Kedjehjul Triplex för bussning TL 1615


Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 10B3 - 21 teeth (1615) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch15.875 mm
Profiltriplex (3)
Antal tänder21
ISO-kod10b-3
Materialc45 stål
Indikativ diameter106.52 mm
Yttre diameter113.4 mm
Total bredd42.1 mm
Kroncirkelns diameter113.4 mm
86,84 kr Ex moms
/ Styck
108,55 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran