Kedjehjul i europeisk design Mecaline P24B2022R

Sprocket Pilot Bore Duplex Hardened Teeth

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:P24B2022R
Rubix:6352215
EAN:3660338407352
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder22
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 24B-2 Z=22 Kedjehjul Duplex Härdade tänder


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 22 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Styrkor

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch38.1 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder22
ISO-kod24b-2
Materialc45 stål
Pilotens diameter25 mm
Navets diameter160 mm
Indikativ diameter267.73 mm
Yttre diameter282.7 mm
Total bredd100 mm
Kroncirkelns diameter282.7 mm
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran