Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B1019R
Sprocket - Taper Bore Simplex - Hardened Teeth
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:PMA06B1019R
Rubix:6352099
EAN:3660338407826

Dokumenter
Produktinformation : 06B-1 Z=19 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1008 Härdade tänder
Mecaline taper bore sprockets with Hardened teeth are made from C45 steel Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 19 teeth (1008) - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Antal tänder | 19 |
| ISO-kod | 06b-1 |
| Material | c45 stål |
| Navets diameter | 45 mm |
| Indikativ diameter | 57.87 mm |
| Yttre diameter | 63.3 mm |
| Total bredd | 22 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,76 kr Ex moms
/ Styck
225,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran