Referenser
Sati:PD09044
Rubix:152212

Produktinformation : 08B-2 Z=44 Duplex sprocket
Sprocket for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 5300 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antal tänder | 44 |
| ISO-kod | 08b-2 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 092,72 kr Ex moms
/ Styck
1 365,90 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran