Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA06B1076

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA06B1076
Rubix:6351100
Tillverkare:857113
EAN:3660338123788
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 06B-1 Z=76 Kedjehjul Simplex för bussning TL 1210


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 76 teeth (1210) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch9.525 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder76
ISO-kod06b-1
Materialgg25 gjutjärn
Navets diameter70 mm
Indikativ diameter230.49 mm
Yttre diameter234.9 mm
Total bredd25 mm
Kroncirkelns diameter234.9 mm
120,51 kr Ex moms
/ Styck
150,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran