Referenser
Sati:PT11029
Rubix:109936

Produktinformation : 12B-3 Z=29 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 9950 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 29 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 891,42 kr Ex moms
/ Styck
2 364,27 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran