Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA12B1030

Kedjehjul – för Taper Lock, simplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA12B1030
Rubix:6276221
Tillverkare:857263
EAN:3660338125256
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder30
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 12B-1 Z=30 Kedjehjul Simplex för bussning TL 2517


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 30 teeth (2517) - C45 Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch19.05 mm
Profilsimplex (1)
Antal tänder30
ISO-kod12b-1
Materialc45 stål
Navets diameter108 mm
Indikativ diameter182.25 mm
Yttre diameter190.5 mm
Total bredd45 mm
Kroncirkelns diameter190.5 mm
1 158,99 kr Ex moms
/ Styck
1 448,74 kr Inkl moms
  • Tillgängliga