Kedjehjul i europeisk design Mecaline P06B3023R
Kedjehjul, pilotborrning, triplex, härdade tänder
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Mecaline:P06B3023R
Rubix:6352523
EAN:3660338403606

Dokumenter
Produktinformation : 06B-3 Z=23 Kedjehjul Triplex Härdade tänder
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Styrkor
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Användningsområden
For use with BS chain products
Teknisk information
Attribut
| Kedje pitch | 9.525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 23 |
| ISO-kod | 06b-3 |
| Material | c45 stål |
| Pilotens diameter | 14 mm |
| Navets diameter | 58 mm |
| Indikativ diameter | 69.95 mm |
| Yttre diameter | 73.5 mm |
| Total bredd | 40 mm |
| Kroncirkelns diameter | 73.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,42 kr Ex moms
/ Styck
316,77 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran