Referenser
Sati:PT11010
Rubix:152370

Produktinformation : 12B-3 Z=10 Triplex sprocket
Sprocket for triplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 608
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 900 g |
|---|---|
| Kedje pitch | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antal tänder | 10 |
| ISO-kod | 12b-3 |
| Material | stål |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,86 kr Ex moms
/ Styck
416,08 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran