Kedjehjul i europeisk design Mecaline PMA08B2045

Kedjehjul – för Taper Lock, duplex

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:PMA08B2045
Rubix:6276261
Tillverkare:857182
EAN:3660338124464
brand logo

Teknisk sammanfattning

Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder45
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 08B-2 Z=45 Kedjehjul Duplex för bussning TL 2012


Mecaline taper bore sprockets are made from C45 steel or GG25 Cast Iron are are produced to accept taper buses. Available in Simplex, Duplex or Triplex versions
Sprocket - Taper Bore- 08B2 - 45 teeth (2012) - C45 Steel

Styrkor

Steel

Användningsområden

For use with BS chain products

Teknisk information


Attribut
Kedje pitch12.7 mm
Profilduplex (2)
Antal tänder45
ISO-kod08b-2
Materialgg25 gjutjärn
Navets diameter100 mm
Indikativ diameter182.07 mm
Yttre diameter188 mm
Total bredd32 mm
Kroncirkelns diameter188 mm
1 495,69 kr Ex moms
/ Styck
1 869,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran