Referenser
GISS Cutline:863178
Rubix:6342863
EAN:3660338177897


Teknisk sammanfattning
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 65 mm |
Dokumenter
Produktinformation : 863178 CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-NEGATIVE
CNC machined carbide bur designed with advanced cutting geometrys
CARBIDE BUR F 9,5x19-6 BALL NOSED TREE-NEGATIVE
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Enhanced geometry to allow maximum stock removal on material: Mild Steels, Stainless Steels and Cast Iron
Teknisk information
Attribut
| Diameter fäste | 6 mm |
|---|---|
| Form av huvudet | ball nosed tree |
| Total längd | 65 mm |
| Huvuddiameter | 10 mm |
| Omfattning | groba shema |
| Kapacitet längd | 20 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,06 kr Ex moms
/ Styck
195,07 kr Inkl moms
- Tillgängliga