Referenser
Bosch:2608631507
Rubix:358697
EAN:3165140007399

Produktinformation : STICKSÅGBLAD T118A 3ST - 2608631507 - BOSCH
Materials: HSS Tooth configuration: corrugated, milled
Total length [mm]: 92Sheets [mm]: 1-3 Pitch [mm]: 1.1-1.5 Applications: thin sheets (1 - 3 mm) ProgressiveModel: T 118 A
Total length [mm]: 92Sheets [mm]: 1-3 Pitch [mm]: 1.1-1.5 Applications: thin sheets (1 - 3 mm) ProgressiveModel: T 118 A
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 15 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 170x55x3 mm |
| Paketerad vikt | 15 g |
| Längd | 92 mm |
| Material | hss |
| Typ | sticksågsblad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
733,80 kr Ex moms
/ 10 Styck
917,25 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran