Referenser
Bosch:2608640803
Rubix:358345
EAN:3165140240147

Produktinformation : CIRKELSÅGKL 210X30X2,6 30T SPEEDLINEWOOD - 2608640803 - BOSCH
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 595 g |
|---|---|
| Förpackade mått (D x B x H) | 310x260x9 mm |
| Paketerad vikt | 595 g |
| Längd | 210 mm |
| Typ | cirkelsågblad |
| Antal tänder | 30 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,22 kr Ex moms
/ Styck
629,03 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
