Arkskruv Spartex VTTFTTX3,9X16EFA4
Internal six-lobe countersunk-head tapping screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTTFTTX3,9X16EFA4
Rubix:6432579
Tillverkare:14586439 16
EAN:4043377234995


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : ISO 14586 Försänkta plåtskruvar med sextandhålsgrepp A4 3,9X16 TX15 - 14586439 16
Countersunk head tapping screws with six lobe drive A4 3,9X16 T15
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3.9 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Standard | DIN 7982 / ISO 14586 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | t15 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A4 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 799,20 kr Ex moms
/ packet
49 749,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm