Referenser
Spartex:VTTFPH4,8X100EFA4
Rubix:6433519
Tillverkare:7982448 100
EAN:4043377167064


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : DIN 7982 Försänkta plåtskruvar med krysspår A4 4,8X100 PH2 - 7982448 100
Cross recessed countersunk head tapping screws A4 4,8X100 PH2 DIN 7982
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.8 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Typ av avtryck | phillips (ph) |
| Standard | DIN 7982 |
| Form av huvudet | milled |
| Avtryckstorlek | ph2 |
| Typ av gängning | plåt |
| Klass | A4 |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
70 785,72 kr Ex moms
/ packet
88 482,15 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm