Referenser
Arvid Nilsson:40012020
Rubix:6315349
EAN:7319000518136


Teknisk sammanfattning
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M12 |
Produktinformation : MLC6S D6912-A4 M12x20 Insexskruv Styrtap (100PK)
Teknisk information
Attribut
| Längd | 20 mm |
|---|---|
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gängdiameter | 12 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 011,20 kr Ex moms
/ packet
5 014,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
20 mm