Referenser
Spartex:CHC12X70EFA2-70ISO
Rubix:6420034
Tillverkare:4762212 70/70
EAN:4043377308368


Teknisk sammanfattning
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformation : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A2-70 12X70/70 SW10 - 4762212 70/70
Hexagon socket head cap screws A2-70 12X70/70 SW10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 70 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Gängyta | total |
| Metrisk diameter | M12 |
| Klass | A2-70 |
| Form av huvudet | cylindrical |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
569,71 kr Ex moms
/ packet
712,14 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
70 mm
Material / finish
Standard
Gängyta
Metrisk diameter
M12