Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED10X90PFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED10X90PFA4-50
Rubix:6405984
Tillverkare:7984410 90
EAN:4043377173485


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 10X90 SW8 - 7984410 90
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 10X90 SW8 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
974,74 kr Ex moms
/ packet
1 218,43 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm