Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBTX8X45PFA2-50
Six-lobe low pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBTX8X45PFA2-50
Rubix:6437529
Tillverkare:1458028 45
EAN:4043377300256


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformation : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 8X45 TX45 - 1458028 45
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 8X45 T45
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 8 mm |
| Avtryckstorlek | t45 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
638,83 kr Ex moms
/ packet
798,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm