Referenser
Stahlwille:73282012
Rubix:6184755
EAN:4018754044849

Dokumenter
Produktinformation : VINKELSKRUVMEJSEL 10551 1 X 2 - 73282012 - STAHLWILLE
Styrkor
•DIN 5208
For Phillips-Recess® Phillips screws
Impact-resistant handle
For Phillips-Recess® Phillips screws
Impact-resistant handle
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 10x22x127 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 30 g |
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph1;ph2 |
| Längd | 125 mm |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Utgången
