Referenser
Stahlwille:1054KK 8 INHEX
Rubix:6185891
Tillverkare:03310008
EAN:4018754007387



Dokumenter
Produktinformation : INSEXHYLSA LÅNG 1/2'' 1054 KK 8 - 3310008 - STAHLWILLE
Styrkor
•With ball point hexagon
For hexagon socket head screws
Swivel angle up to 25° each side
Special lengths
For hexagon socket head screws
Swivel angle up to 25° each side
Special lengths
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 23x23x240 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 154 g |
| Fyrkantsadapter | inhex '' |
| Längd | 238 mm |
| Avtryck | hex / allen |
| Avtryckstorlek | 8 mm |
| Modell | 1054kk |
| Slutbehandling | kromad |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,57 kr Ex moms
/ Styck
470,71 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
