Insatslager med stoppskruv RHP 1050-50G, Yttre diameter: 90 mm | Innerdiameter: 50 mm | Bredd: 20 mm

Bearing Insert

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:1050-50G
Rubix:204149
Tillverkare:1050-50G R
EAN:00747023040148
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd20 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 1050-50G RRS AR3P5 RHP


Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt740 g
Innerdiameter50 mm
Yttre diameter90 mm
Bredd20 mm
Typ av lagerspelc3
Tätaöppen
Serier1000g
Materialcast iron
Burstål
brotschning1 mm
Begränsa hastigheten3400 rpm
Total lagerbredd51.6 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35000 N
Vikt0.91 kg
623,80 kr Ex moms
/ Styck
779,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.