Insatslager med stoppskruv INA GYE17-KRR-B-VA-HLA, Yttre diameter: 40 mm | Innerdiameter: 17 mm | Bredd: 12 mm
Bearing GYE
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
INA:GYE17-KRR-B-VA-HLA
Rubix:169040
Tillverkare:0530925380000
EAN:4047643202688

Dokumenter
Produktinformation : GYE17-KRR-B-VA-HLA INA
Radial insert ball bearin
Radial insert ball bearing GYE..-KRR-B-VA
Användningsområden
Suitable for bearings rotating in one direction, but also for rotation in both directions under reduced speed and under low load.
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 25x40x40 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 80 g |
| Innerdiameter | 17 mm |
| Yttre diameter | 40 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Typ av lagerspel | cn |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | gye..-krr-b-va |
| Begränsa hastigheten | 241 rpm |
| Total lagerbredd | 27.4 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 4750 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 10100 N |
| Vikt | 0.9 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 123,06 kr Ex moms
/ Styck
3 903,82 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran