Insatslager med stoppskruv RHP 1040-1.1/2G, Yttre diameter: 80 mm | Innerdiameter: 38.1 mm | Bredd: 49.2 mm
Bearing Insert
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
RHP:1040-1.1/2G
Rubix:145050
Tillverkare:1040-1.1/2G R
EAN:00747023039517

Dokumenter
Produktinformation : 1040-1.1/2G RRS AR3P5 RHP
Wide inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1000 G series: bearing with grub screws in the inner ring and spherical outer ring. 1000 DECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 640 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 38.1 mm |
| Yttre diameter | 80 mm |
| Bredd | 49.2 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | 1000g |
| Material | steel for nsk high-cleanliness bearings |
| Bur | stål |
| brotschning | 52.4 mm |
| Begränsa hastigheten | 4000 rpm |
| Total lagerbredd | 49.2 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 19900 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 32500 N |
| Vikt | 0.64 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
882,39 kr Ex moms
/ Styck
1 102,99 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran