Insatslager med stoppskruv RHP 1220-20G, Yttre diameter: 47 mm | Innerdiameter: 20 mm | Bredd: 25.8 mm
Bearing Insert
Se teknisk informationReferenser
RHP:1220-20G
Rubix:150939
Tillverkare:1220-20G R
EAN:00747023042746

Produktinformation : 1220-20G RRS AR3P5 RHP
Short inner ring bearing. Same construction as 6200 series, but more adaptable to European standard bearings. 1200 G series: bearing with grub screw in the inner ring and spherical outer ring. 1200 ECG series: bearing with eccentric locking collar and spherical outer ring.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 100 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 20 mm |
| Yttre diameter | 47 mm |
| Bredd | 25.8 mm |
| Typ av lagerspel | c3 |
| Täta | två gummitätningar |
| Serier | 1200g |
| Material | steel |
| Bur | stål |
| brotschning | 20 mm |
| Begränsa hastigheten | 6700 rpm |
| Total lagerbredd | 25.8 mm |
| Grundstatisk belastning, radiell - C0r | 6650 N |
| Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr | 12800 N |
| Vikt | 0.1 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,69 kr Ex moms
/ Styck
653,36 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran