Referenser
Blåkläder Workwear:172518009900D108
Rubix:6071876
EAN:7330509171912

Produktinformation : Industribyxa (1725), Svart, D108 - 172518009900D108
En smidig byxa med tumstocksficka, benficka och resår i midjan. Blixtlås i gylfen.
65% polyester, 35% bomull, twill, 240g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 108 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | bukse svart<br/>65% polyester/35% bomull, twill, 240 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,61 kr Ex moms
/ Styck
572,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
108