Referenser
Blåkläder Workwear:155518608633C154
Rubix:6448788
EAN:7330509900574

Produktinformation : Hantverksbyxa (1555), Mörk Marinblå/Varselgul, C154 - 155518608633C154
Funktionell och bekväm hantverksbyxa med verktygsfickor samt lättåtkomliga fickor såsom telefonficka i stretchmaterial som passar de flesta mobiler. Knäskyddsficka i stretch CORDURA® för maximal passform och slitstyrka. Två bakfickor med bälg och hälla för hammarhållare samt förstärkt tumstocksficka, pennficka och knivhållare. Förböjda ben ger bra passform.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | marin |
|---|---|
| Storlek | 154 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | gul |
| Material | håndverksbukse mørk marineblå/varselgul<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 096,60 kr Ex moms
/ Styck
1 370,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
154